160534-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-8

QS-V0 Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-V0-8
Rubix:160000000584760
Produttore:160534
EAN:4052568035839
160534-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-8

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160534-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-8


Raccordo a innesto a T QST-V0-8 Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,5 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 18
Profilostandard
Connessione 28
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
13,71 IVA esclusa
/ Unità
16,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione