186297-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-G1/8-8
Rubix:160000000587876
Produttore:186297
EAN:4052568040833
186297-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186297-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/8-8


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-G1/8-8 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23,2 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione