INTERMEDIO PASSAPARETE 12/10 3041200
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3041200
Rubix:999190900055844
Produttore:3041200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | a calzamento - tubo 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIO PASSAPARETE 12/10 3041200
RACCORDO INTERMEDIO PASSAPARETE 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | a calzamento - tubo 12 mm |
| Profilo | intermedio passaparete |
| Connessione 2 | a calzamento - tubo 10 mm |
| Tipologia | raccordo intermedio passaparete |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione