190665-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/2-16

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-G1/2-16
Rubix:160000000589152
Produttore:190665
EAN:4052568042974
190665-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/2-16

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190665-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/2-16


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G1/2-16 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=13 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 216
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 14,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione