00983758-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W04-M5N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2W04-M5N
Rubix:999180300036272
Produttore:00983758
EAN:3618036041842
00983758-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W04-M5N

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 1m5x0,8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983758-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W04-M5N


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità a gomito prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialepolipropilene
Connessione 1m5x0,8
Connessione 24
Codice doganale74122000
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione