153163-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/8-6-B

Raccordo a innesto passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSSF-1/8-6-B
Rubix:160000000582553
Produttore:153163
EAN:4052568011161
153163-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/8-6-B
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153163-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/8-6-B


Raccordo a innesto con filettatura femmina QSSF-1/8-6-B. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,2 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x70x20 mm
Peso29,5 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,71 IVA esclusa
/ Unità
5,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore