Riferimenti
IMI Norgren:C00200800
Rubix:160000001760467
Produttore:C00200800

Documenti
Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00200800
RACC.GIUNZIONE DIR.TUBO 8 C00200800
Punti di forza
-I raccordi Pneufit® C sono pronti all'uso, offrono un montaggio rapido senza bisogno di attrezzi e garantiscono un flusso ottimale
Pneufit® C offre un'ampia gamma di oltre 1.000 raccordi pneumatici push-in in materiale composito
L'anello di presa in acciaio inossidabile rimovibile consente di afferrare il tubo in nylon o in poliuretano
I raccordi Pneufit® C sono pronti all'uso.br>I componenti in ottone nichelato garantiscono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
Il sigillante per filettature preapplicato su tutte le filettature coniche e l'O-ring incassato e imperdibile sulle filettature parallele assicurano una tenuta rapida ottimale
Pneufit® C offre un'ampia gamma di oltre 1.000 raccordi pneumatici push-in in materiale composito
L'anello di presa in acciaio inossidabile rimovibile consente di afferrare il tubo in nylon o in poliuretano
I raccordi Pneufit® C sono pronti all'uso.br>I componenti in ottone nichelato garantiscono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
Il sigillante per filettature preapplicato su tutte le filettature coniche e l'O-ring incassato e imperdibile sulle filettature parallele assicurano una tenuta rapida ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pbt |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione