578257-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S4-P10

Tappo cieco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-P-S4-P10
Rubix:160000000606629
Produttore:578257
EAN:4052568059606
578257-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S4-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578257-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S4-P10


Tappo NPQH-P-S4-P10 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,68 g
Materialeottone (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Profilostandard
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
1,16 IVA esclusa
/ Unità
1,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione