Riferimenti
Festo:T-PK-4
Rubix:160000000578848
Produttore:9585
EAN:4052568020798

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento); pom (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9585-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-4
Connettore spinato a T T-PK-4 Con raccordi spinati. Dimensione nominale=3,4 mm, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Collegamento pneumatico=PK-4, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 3,6 g |
| Materiale | ottone (alloggiamento); pom (alloggiamento) |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione