186195-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-G1/4-10

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSYL-G1/4-10
Rubix:160000000587774
Produttore:186195
EAN:4052568039998
186195-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-G1/4-10
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186195-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-G1/4-10


Raccordo a innesto a Y QSYL-G1/4-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44,7 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Connessione 210
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione