GOMITO GIREVOLE CONICO6 - G1/4 T22C0614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22C0614
Rubix:999190900057027
Produttore:T22C0614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp conica uni-iso 7 maschio (g 1/4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO6 - G1/4 T22C0614
GOMITO GIREVOLE FILETTO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp conica uni-iso 7 maschio (g 1/4) |
| Profilo | gomito girevole filetto conico |
| Connessione 2 | innesto automatico su tubo ø6 mm (push-in) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto conico (tecno-rap, raccordo automatico push-in) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore