578378-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-G14-Q10-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-DK-G14-Q10-P10
Rubix:160000000606750
Produttore:578378
EAN:4052568060817
578378-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-G14-Q10-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile in lega ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578378-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-G14-Q10-P10


Raccordo a innesto NPQH-DK-G14-Q10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,9 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile in lega ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Connessione 210
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,06 IVA esclusa
/ Unità
3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione