130706-CALOTTA A INNESTO QSC-8-50

Tappo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-8-50
Rubix:160000000581249
Produttore:130706
EAN:4052568024277
130706-CALOTTA A INNESTO QSC-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130706-CALOTTA A INNESTO QSC-8-50


Calotta a innesto QSC-8-50 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x70x60 mm
Peso5,22 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore