130708-CALOTTA A INNESTO QSC-12-20

Tappo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-12-20
Rubix:160000000581251
Produttore:130708
EAN:4052568024291
130708-CALOTTA A INNESTO QSC-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pipe od 12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130708-CALOTTA A INNESTO QSC-12-20


Calotta a innesto QSC-12-20 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,49 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pipe od 12 mm
Profilostandard
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,30 IVA esclusa
/ Unità
1,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione