RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853106
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO PROLUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853106
Rubix:170000000535574
EAN:3660338092855


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853106
Pressione: 15 bar. Temperatura d'impiego: da -20 a +80 °C
La guarnizione garantisce fino a tre montaggi/smontaggi.
Corpo in polimeri H.
Profilo compatto
La guarnizione garantisce fino a tre montaggi/smontaggi.
Corpo in polimeri H.
Profilo compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Profilo | profilo normale |
| Connessione 2 | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione