L M. CONICO 8/6 1/8 3050818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3050818
Rubix:999190900055857
Produttore:3050818

Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 8/6 1/8 3050818
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 mm (8/6) |
| Profilo | raccordo ad l maschio conico |
| Connessione 2 | attacco 1/8' (g1/8 / r1/8) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
