4470-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6

Connettore rapido a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/8-PK-6
Rubix:160000000578210
Produttore:4470
EAN:4052568018801
4470-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, bullone cavo); zinco pressofuso (raccordo girevole); pa rinforzato, tpe-u (pu) (anello di tenuta)
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4470-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-6


Connettore rapido a gomito LCK-1/8-PK-6 girevole con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno avvitato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* G1/8, * PK-6 con dado di raccordo), Nota sui materiali=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x20 mm
Peso25,3 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato (dado di raccordo, bullone cavo); zinco pressofuso (raccordo girevole); pa rinforzato, tpe-u (pu) (anello di tenuta)
Connessione 1g 1/8 in
Profilolck
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
8,21 IVA esclusa
/ Unità
10,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione