00983445-ARTICOLO KQ2E04-00NJ

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2E04-00NJ
Rubix:999221025047948
Produttore:KQ2E04-00NJ
EAN:3618036068580
00983445-ARTICOLO KQ2E04-00NJ
Riepilogo info tecniche
Materialen (ottone + nichelatura chimica)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983445-ARTICOLO KQ2E04-00NJ


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialen (ottone + nichelatura chimica)
Connessione 24
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione