DIRITTO MASCHIO CIL. D.12 - 1/4 011214
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX11214
Rubix:999220407017359
Produttore:011214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CIL. D.12 - 1/4 011214
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Profilo | diritto - filetto cilindrico maschio (g 1/4, bspp) |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio g 1/4' con o-ring (filetto cilindrico, diritto) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo standard serie 100 in ottone (diritto) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione