153251-MANICOTTO A INNESTO QSH-4

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-4
Rubix:160000000582641
Produttore:153251
EAN:4052568033286
153251-MANICOTTO A INNESTO QSH-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153251-MANICOTTO A INNESTO QSH-4


Manicotto a innesto QSH-4 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x40x10 mm
Peso0,42 g
Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione