153210-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSQ-8-6
Rubix:160000000582600
Produttore:153210
EAN:4052568011208
153210-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153210-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-8-6


Distributore multiplo QSQ-8-6 orientabile a 360°, 4 prese. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,2 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, struttura design = principio Push/pull, dimensioni contenitore = 1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x45x29 mm
Peso21,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilonorma
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
8,54 IVA esclusa
/ Unità
10,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione