186149-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-6-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-G1/4-6-I
Rubix:160000000587728
Produttore:186149
EAN:4052568039530
186149-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-6-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186149-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-6-I


Raccordo a innesto a L QSLV-G1/4-6-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
5,04 IVA esclusa
/ Unità
6,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione