DIRITTO INTERMEDIO 8-6 3030800
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3030800
Rubix:999190900055833
Produttore:3030800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi); uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO 8-6 3030800
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi); uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø8 mm |
| Profilo | raccordo diritto intermedio |
| Connessione 2 | ø6 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore