11972-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-3

Connettore a testa piatta con attacco a barile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SCN-PK-3
Rubix:160000000579070
Produttore:11972
EAN:4052568021375
11972-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio (alloggiamento);acciaio (dado)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11972-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-3


Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-3 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=1,9 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=0 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,4 g
Materialealluminio (alloggiamento);acciaio (dado)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Connessione 23
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
8,82 IVA esclusa
/ Unità
10,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione