RPX03F0400 03F0400

RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:03F0400 NULLO
Rubix:999190900057266
RPX03F0400 03F0400

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1innesto tubo 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RPX03F0400 03F0400


DIRITTO INNESTABILE FILETTATO 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1innesto tubo 4 mm
Profilodiritto
Connessione 2filettatura m 11x1
Temperatura massima70 °C
Tipologiadiritto innestabile filettato
Diametro tubo4 mm
1,78 IVA esclusa
/ Unità
2,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione