558708-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G18-Q4-P10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-L-G18-Q4-P10
Rubix:160000000603318
Produttore:558708
EAN:4052568054779
558708-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G18-Q4-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1male thread g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558708-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G18-Q4-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-G18-Q4-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,06 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1male thread g1/8
Connessione 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura massima70 °C
2,51 IVA esclusa
/ Unità
3,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione