578289-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G38-Q12-P10
Raccordi rapidi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-L-G38-Q12-P10
Rubix:160000000606661
Produttore:578289
EAN:4052568059927

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578289-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G38-Q12-P10
Raccordo a L a innesto NPQH-L-G38-Q12-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=11 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x35x17 mm |
|---|---|
| Peso | 58,48 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 12 |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione