558812-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S6-E-P10
Manicotto a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-D-S6-E-P10
Rubix:160000000603387
Produttore:558812
EAN:4052568055462

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | plug-in sleeve ø 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558812-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S6-E-P10
Bussola a innesto NPQM-D-S6-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com), Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,65 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | plug-in sleeve ø 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | push-in sleeve qs-6 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione