162872-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/8-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRQSL-1/8-6
Rubix:160000000585560
Produttore:162872
EAN:4052568072735
162872-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile ad alta lega / fpm
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162872-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/8-6


Raccordo a innesto a L CRQSL-1/8-6 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x14x73 mm
Peso19,83 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega / fpm
Connessione 1r 1/8
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
58,96 IVA esclusa
/ Unità
71,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione