Riferimenti
Titan Engineering:4051238 NULLO
Rubix:999190900057302

Documenti
Dettagli del prodotto : RPX4051238 4051238 NULLO
ANELLO SINGOLO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12 mm |
| Profilo | anello singolo |
| Connessione 2 | tubo 8 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento - anello singolo (serie 300) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
