130735-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8-50

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-3/8-8-50
Rubix:160000000581278
Produttore:130735
EAN:4052568024567
130735-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130735-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-8-50


Raccordo a innesto a L QSL-3/8-8-50 orientabile a 360°, filettatura di tipo maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso38 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore