130797-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-8-50
Raccordi rapidi a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-1/4-8-50
Rubix:160000000581340
Produttore:130797
EAN:4052568025182

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130797-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-8-50
Raccordo a innesto a T QST-1/4-8-50 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 29,73 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore