153332-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M3-4
Rubix:160000000582717
Produttore:153332
EAN:4052568033958
153332-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4

Riepilogo info tecniche

Materialetereftalato di polibutilene
Connessione 1m3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153332-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4


Raccordo a innesto a L QSML-M3-4 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x19x10 mm
Peso3,06 g
Materialetereftalato di polibutilene
Connessione 1m3
Profiloqsml
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,02 IVA esclusa
/ Unità
4,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore