130710-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-6-B-100

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-1/8-6-B-100
Rubix:160000000581253
Produttore:130710
EAN:4052568024314
130710-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-6-B-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130710-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-6-B-100


Raccordo a innesto QSF-1/8-6-B-100 filettatura femmina con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = rivestimento, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x90 mm
Peso18,29 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore