558671-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q10-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQM-D-G12-Q10-P10
Rubix:160000000603308
Produttore:558671
EAN:4052568054670
558671-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q10-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 558671-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q10-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G12-Q10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34,9 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,32 IVA esclusa
/ Unità
4,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione