00002333-RACC.IST.ROT.TUBOD.6 1/4 TIPO KSL06-02S

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KSL06-02S
Rubix:999180300035995
Produttore:00002333
EAN:3618036024944
00002333-RACC.IST.ROT.TUBOD.6 1/4 TIPO KSL06-02S
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002333-RACC.IST.ROT.TUBOD.6 1/4 TIPO KSL06-02S


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
Raccordo rotante, One-touch (standard)
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C

Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø6 mm
Dimensione dell'attacco: 02 (R[PT] 1/4)
Sigillante: S [Sigillante]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 16 mm
Profiloks
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,40 IVA esclusa
/ Unità
18,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione