130737-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-12-20

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-3/8-12-20
Rubix:160000000581280
Produttore:130737
EAN:4052568024581
130737-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130737-RACCORDO A INNESTO A L QSL-3/8-12-20


Raccordo a innesto a L QSL-3/8-12-20 orientabile a 360°, filettatura di tipo maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=7,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso53,94 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore