186244-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-G1/8-6
Rubix:160000000587823
Produttore:186244
EAN:4052568040468
186244-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186244-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-6


Distributore multiplo QSLV4-G1/8-6 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x5x2 mm
Peso34,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,14 IVA esclusa
/ Unità
14,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore