RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 6 - G1/4 T210614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT210614
Rubix:999190900056990
Produttore:T210614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) rinforzato in fibra di vetro; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica g1/4 con o-ring (uni-iso 228/1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 6 - G1/4 T210614
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) rinforzato in fibra di vetro; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica g1/4 con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Profilo | t laterale girevole |
| Connessione 2 | per tubo ø6 mm (innesto push-in tecno-rap) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t laterale girevole in tecnopolimero (push-in) tecno-rap |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione