186218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-G1/4-8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST3-G1/4-8-6
Rubix:160000000587797
Produttore:186218
EAN:4052568040222
186218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-G1/4-8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-G1/4-8-6


Distributore multiplo QST3-G1/4-8-6 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41,08 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,74 IVA esclusa
/ Unità
11,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione