133130-TAPPO DI CHIUSURA NPQP-P-S8-FD-P10
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQP-P-S8-FD-P10
Rubix:160000000581849
Produttore:133130
EAN:4052568030100

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 133130-TAPPO DI CHIUSURA NPQP-P-S8-FD-P10
153411-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE
Punti di forza
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,02 g |
|---|---|
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | 8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione