Riferimenti
Festo:QSM-M3-3
Rubix:160000000582686
Produttore:153301
EAN:4052568033675

Documenti
Dettagli del prodotto : 153301-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3
Raccordo a innesto QSM-M3-3 con filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=0,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,12 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio nichelato |
| Connessione 1 | m3 |
| Profilo | qsm |
| Connessione 2 | 3 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore