130709-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-4-B-100
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSF-1/8-4-B-100
Rubix:160000000581252
Produttore:130709
EAN:4052568024307

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130709-RACCORDO A INNESTO QSF-1/8-4-B-100
Raccordo a innesto QSF-1/8-4-B-100 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15,41 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore