FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00200400
Pneufit-C Unione dritta serie C0020
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:C00200400
Rubix:160000001760464
Produttore:C00200400

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00200400
▪ I raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, offrono un montaggio rapido senza necessità di attrezzi e garantiscono un flusso ottimale
▪ Anello di presa sganciabile in acciaio inossidabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometro)
▪ Componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
▪ Tenuta immediata e di qualità mediante guarnizione a U priva di silicone
▪ Anello di presa sganciabile in acciaio inossidabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometro)
▪ Componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una maggiore durata
▪ Tenuta immediata e di qualità mediante guarnizione a U priva di silicone
RACC.GIUNZIONE DIR.TUBO 4 C00200400
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | plastica (pbt) |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Profilo | dritto (doppia unione) |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione