1857681-RACCORDO FILETTATO NPCK-C-D-M5-K4
Raccordo pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPCK-C-D-M5-K4
Rubix:160000000610580
Produttore:1857681
EAN:4052568062347

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (carcassa);epdm (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | male thread m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1857681-RACCORDO FILETTATO NPCK-C-D-M5-K4
Raccordo NPCK-C-D-M5-K4 Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=O-ring, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,82 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (carcassa);epdm (guarnizione) |
| Connessione 1 | male thread m5 |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione