Riferimenti
SMC:KQ2LF04-01A
Rubix:999221025048056
Produttore:KQ2LF04-01A
EAN:3618036054477

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | rc 1/8 (female thread) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983614-ARTICOLO KQ2LF04-01A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2LF, raccordo istantaneo colore bianco - A gomito femmina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Connessione 1 | rc 1/8 (female thread) |
| Connessione 2 | ø 4 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione