GOMITO GIREVOLE CONICO LUNGO D.6-1/8 T22LC0618
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22LC0618
Rubix:999190900057067
Produttore:T22LC0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco conico maschio 1/8' (g 1/8; bsp conica uni-iso 7) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO LUNGO D.6-1/8 T22LC0618
GOMITO GIREVOLE CONICO LUNGO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco conico maschio 1/8' (g 1/8; bsp conica uni-iso 7) |
| Profilo | gomito girevole conico lungo |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole conico lungo |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione