00050745-ARTICOLO KCL08-01S

Raccordo autosigillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KCL08-01S
Rubix:999221025035164
Produttore:KCL08-01S
00050745-ARTICOLO KCL08-01S

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd (ottone, nichelato chimicamente) e pbt; guarnizione: nbr; parti: sus304/poliacetale (pom)
Connessione 1r 1/8 (außengewinde, r(pt)-gewinde)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050745-ARTICOLO KCL08-01S


I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
KCL, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, gomito maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x34x15 mm
Peso18 g
Materialec3604bd (ottone, nichelato chimicamente) e pbt; guarnizione: nbr; parti: sus304/poliacetale (pom)
Connessione 1r 1/8 (außengewinde, r(pt)-gewinde)
Profilogomito avvitabile (serie kcl)
Connessione 28 mm (schlauch-außen-ø)
Tipologiaraccordo a gomito push-in a tenuta automatica (serie kc, kcl08-01s)
Diametro tubo8 mm
Paese d'origineCN
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione