153054-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-1/2-12
Rubix:160000000582444
Produttore:153054
EAN:4052568031503
153054-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153054-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12


Raccordo a innesto a L QSL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x27x60 mm
Peso68,12 g
Materialepbt
Connessione 1r 1/2
Profiloqsl
Connessione 221
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,80 IVA esclusa
/ Unità
8,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione