00983462-PASSAPARETE, ATTACCO 1/2, TUBO D 12 KQ2E12-04A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2E12-04A
Rubix:999221025047961
Produttore:KQ2E12-04A
EAN:3618036067491
00983462-PASSAPARETE, ATTACCO 1/2, TUBO D 12 KQ2E12-04A
Riepilogo info tecniche
Materialeottone
Connessione 11/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983462-PASSAPARETE, ATTACCO 1/2, TUBO D 12 KQ2E12-04A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Materialeottone
Connessione 11/2
Connessione 212
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,92 IVA esclusa
/ Unità
15,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore